text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Llave de impacto GDR 10,8-LI SOLO


Atornillador de impacto a batería GDR 10,8-LI, El atornillador de impacto a batería más pequeño de su clase, El diseño de 137 mm, el más corto de la categoría de herramientas de 10,8 V, proporciona una manejabilidad óptima sobre todo en trabajos de atornillado en lugares estrechos y por encima de la cabeza, Potente par de apriete de 105 Nm para el 80 % de las aplicaciones de atornillado con impacto en metal y hormigón, Número de revoluciones elevado (2.600 r.p.m.) para un avance rápido en el trabajo., Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería, Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total, Luz LED integrada para la iluminación del área de trabajo, incluso en lugares oscuros, Cartón, Versión «Solo la máquina», 1/2 bandeja para L-BOXX herramienta (2 608 438 014)

Artículo No. B4025.002.010
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Momento de torsión máx. (Nm) 105
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Momento de torsión máx. (Nm) 105
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min) 3100
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2600
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1261.4
Model GDR 12V-105
Type Cordless Impact Driver

Descripción

Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las hojas de sierra circular Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando se equipa con un número de dientes alto, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número de dientes bajo garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. B4025.002.010
EAN 3165140547956
UBB 500571220333
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06019A6901
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.