Linternas y Radios
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
Linternas y Radios
B4180.004.010
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
Bosch Cordless Linterna GLI VARILED SOLO (without battery/charger)
Añadir catálogo
Artículo No.
B4180.004.010
Anchura
80
Con cable de conexión y enchufe
No
Con interruptor
Sí
Con enchufe CEE
No
Longitud (mm)
130
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
80
Con cable de conexión y enchufe
No
Con interruptor
Sí
Con enchufe CEE
No
Longitud (mm)
130
Altura/profundidad (mm)
40
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tensión nominal (V)
18
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
1
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
240
Model
GLI VariLED
Type
Cordless LED Light
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La sierra de corona especial para chapa ofrece durabilidad mientras corta agujeros a través del metal. Fabricada en HSS bimetálico (acero de alta velocidad) con un 8% de aleación de cobalto, esta sierra de corona tiene menos riesgo de rotura de dientes y mayor resistencia al calor para una resistencia extrema y una larga vida útil del producto. La configuración de los dientes de la sierra Vario es ideal para serrar materiales finos con un desgaste reducido del filo de corte. Además, la función de tope de profundidad evita que se rompa para proteger la superficie de trabajo. Utilice esta sierra de corona para cortar chapas metálicas de menos de 5 mm de grosor, como acero dulce y acero inoxidable. La sierra de corona especial para chapa dispone del adaptador de cambio de fuerza exclusivo de Bosch con el sistema de husillo más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas piloto con un solo clic.
Números de artículo
Artículo No.
B4180.004.010
EAN
3165140600422
UBB
500574095211
UNSPSC
27112800
Artículo del fabricante nr
0601443400