text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Lijadora orbital GSS 18 V-10


Artículo No. 2M566872
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.7
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 22000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas y corsé
Anchura de la placa base (mm) 113
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.7
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 22000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 1.6
Montaje abrasivo Fresas y corsé
Anchura de la placa base (mm) 113
Longitud de la placa base (mm) 101
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672959
Model GSS 18V-10
Safety GSS 18 V-10
Type Cordless Sander

Números de artículo

Artículo No. 2M566872
EAN 3165140813280
UBB 500700199689
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019D0200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.