Amoladoras
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
Amoladoras
B4072.002.010
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
Bosch Cordless Herramienta multiple GRO10,8V-LI SOLO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4072.002.010
Tensión nominal (V)
12
Anchura
214
Altura
80
Longitud (mm)
335
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.62
Frecuencia de oscilación (1/min)
35000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Anchura
214
Altura
80
Longitud (mm)
335
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.62
Frecuencia de oscilación (1/min)
35000
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GRO 12V-35
Type
Cordless Multifunction Tool
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4072.002.010
EAN
3165140708999
UBB
500624109368
UNSPSC
23101509
Artículo del fabricante nr
06019C5000