Amoladoras
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
Amoladoras
B4075.000.021
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
Bosch Cordless Herramienta multiple GOP 10,8 V-LI SOLO
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Desafortunadamente... el producto que busca ya no está disponible
Similar Amoladoras:
BOSCH GWS 18V-10 PC
Artículo No.:
7Q760075
Precio por 
-
Ver todo Amoladoras
Especificaciones y estándares
Descargas
Descripción
Multi-herramienta a batería GOP 10,8 V-LI, Perfecto para ajustes, retoques y reparaciones, Numerosas posibilidades de aplicación como cortes de inmersión, serrado a ras y lijado gracias a un amplio surtido de accesorios, Excelente manejabilidad gracias a su diseño compacto con solo 1,0 kg de peso, Potencia profesional como la de las herramientas con alimentación por red equiparables, gracias a sus hasta 20.000 oscilaciones por minuto, Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería, Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total, Regulación ajustable del régimen desde 5.000 hasta 20.000 oscilaciones por minuto, Indicador integrado de estado de carga de la batería, Empuñadura antivibraciones Softgrip para un manejo ergonómico y un trabajo más agradable y sin esfuerzo, Sistema Hyper Charge de Bosch: gracias a la carga rápida, las baterías alcanzan el 75% de carga en solo la mitad del tiempo de carga, No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos, Cartón, Juego de 5 hojas de lija, Placa de lija, Versión «Solo la máquina», Llave allen, 1/2 bandeja para L-BOXX herramienta (2 608 438 013)
Números de artículo
Artículo No.
B4075.000.021
EAN
3165140577373
UBB
500613321727
UNSPSC
23101509
Artículo del fabricante nr
060185800C