text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Bezprzewodowe Piła tarczowa GKS 12V-LI


Numer artykułu 8D575932
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Głębokość cięcia (90°) (mm) 26.5
Głębokość cięcia (45°) (mm) 17
Średnica brzeszczotu (mm) 85
Otwór brzeszczotu (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Głębokość cięcia (90°) (mm) 26.5
Głębokość cięcia (45°) (mm) 17
Średnica brzeszczotu (mm) 85
Otwór brzeszczotu (mm) 15
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1400
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672230
O (max.) GKS 12V-26
Type Cordless Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 8D575932
EAN 3165140755849
UBB 500654405835
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016A1001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.