Sierras circulares
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
Sierras
Sierras circulares
2E316032
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
Bosch Cordless Cincel plano GKT 18V-52 GC
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2E316032
Anchura
209
Altura
234
Tensión (V)
18
Longitud
374
Profundidad de corte (90°) (mm)
46
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
209
Altura
234
Tensión (V)
18
Longitud
374
Profundidad de corte (90°) (mm)
46
Profundidad de corte (45°) (mm)
32
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
140
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5500
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de láminas X-LOCK X571 Best for Metal ofrece una excelente vida útil en aplicaciones metálicas. Su grano de alúmina de circonio/óxido de aluminio semifriable de alta calidad es duro y resistente al desgaste para trabajos extensos en metal. El plato portadiscos está disponible en versiones acodadas y rectas, fabricadas con material de fibra de vidrio. El cambio de los discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
Números de artículo
Artículo No.
2E316032
EAN
3165140930666
UBB
500708200760
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06016B4000