text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Cordless Cincel plano 0615990M0A


Artículo No. 9B544364
Anchura 209
Altura 234
Tensión (V) 18
Longitud (mm) 374
Profundidad de corte (45°) (mm) 32
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 140
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 209
Altura 234
Tensión (V) 18
Longitud (mm) 374
Profundidad de corte (45°) (mm) 32
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 140
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5500
Marca Bosch
Codigo SA
Model GKT 52 GC
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 9B544364
EAN 4059952567112
UBB 500754715372
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990M0A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.