text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Bosch sin cable GWX 18 V-10 PSC


Cordless Angle Grinder with X-LOCK GWX 18V-10 PSC, The GWX 18V-10 PSC Professional cordless small angle grinder with X-LOCK offers an improved level of power and tool control in the 18 V category. It delivers power equal to a 1,000 W corded grinder due to its brushless motor and ProCORE18V battery technology. This small angle grinder comes with a keyles

Artículo No. 7P536225
Tensión nominal (V) 18
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Model L-Boxx
Safety GWX 18V-10 PSC (DM/HM)
Type BH_NF_inh_02_EN

Descripción

Amoladora angular con X-LOCK GWX 10-125, La amoladora angular con cable GWX 10-125 Professional con X-LOCK es la robusta todoterreno de la categoría de 1.000 W y está pensada para el uso diario. Su motor con refrigeración directa optimizada es robusto y capaz de gestionar sobrecargas elevadas. Esta amoladora angular pequeña incorpora un sistema de clic X-LOCK sin llave que permite cambiar los accesorios de forma rápida y cómoda. Además, su cabezal de engranajes es giratorio a 90°, lo que proporciona versatilidad para diferentes aplicaciones. Esta herramienta está pensada para cortar y amolar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los accesorios para polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWX 10-125 Professional también cuenta con protector y protección contra reinicio. Caja de cartón, Guarda protectora (1 605 510 365), Empuñadura auxiliar (pieza de recambio número 2 602 025 067)

Números de artículo

Artículo No. 7P536225
EAN 3165140962483
UBB 500699222146
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06017B0800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.