text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Amoladora angular GWS 18 V-LI SOLO

Descripción

Amoladora angular a batería GWS 18 V-LI, La amoladora angular de 18 V más potente, Máximo rendimiento de arranque y de corte de su clase por cada carga de la batería, Motor de alto rendimiento extremadamente robusto y con gran capacidad de carga de 4 polos para una larga vida útil, Construcción compacta y peso ligero (solo 2,3 kg) para un trabajo cómodo en lugares con poco espacio y por encima de la cabeza, Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería, Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total, El sistema EMP (Bosch Electronic Motor Protection) protege el motor de sobrecargas y permite así alargar su vida útil, Práctico indicador del estado de carga: para la visualización constante de las reservas de energía disponibles, El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de 90°, La empuñadura puede colocarse a la izquierda o a la derecha, Caperuza protectora con seguro contra torsión: para ajustes rápidos y sencillos, además de una mayor protección, Sistema Hyper Charge de Bosch: gracias a la carga rápida, las baterías alcanzan el 75% de carga en solo la mitad del tiempo de carga, No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos, Cartón (6 082 765 72B), Cubierta protectora (1 619 P02 834), Versión «Solo la máquina», Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Números de artículo

Artículo No. B4035.005.005
EAN 3165140557023
UBB 500571224392
UNSPSC 23101509
Artículo del fabricante nr 060193A300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.