Test catalogus aantal
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
Amoladoras
B4035.005.025
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
Bosch Cordless Amoladora angular GWS 18-125VLI S+L-BX (without battery/charger)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4035.005.025
Tensión nominal (V)
18
Anchura
355
Altura
150
Longitud
460
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.3
Inserción de la herramienta
M14
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
355
Altura
150
Longitud
460
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
2.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
10000
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
BOSCH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4035.005.025
EAN
3165140726399
UBB
500619752289
UNSPSC
23101509
Artículo del fabricante nr
060193A308