Amoladoras
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
Amoladoras
4V291327
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
Bosch Cordless Amoladora angular 06019H6102
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4V291327
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3400
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Número de baterías incluidas
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3400
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V291327
EAN
4059952565804
UBB
500715649629
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H6102
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando