Cúteres
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Cúteres
B4450.000.010
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
Bosch Cizalla profesional GSC2,8-500W
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4450.000.010
Consumo nominal (W)
500
Peso de la máquina (kg)
2.7
Carrera en vacío (1/min)
2400
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
3.5
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
2.8
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
2.2
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
1.9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
500
Peso de la máquina (kg)
2.7
Carrera en vacío (1/min)
2400
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
3.5
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
2.8
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm)
2.2
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm)
1.9
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
2700
Model
GSC 2.8
Type
Shear
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4450.000.010
EAN
3165140415033
UBB
500505918614
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
0601506103