text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Circular saw GKS 85


Hand-Held Circular Saw GKS 85, With its high power and guide rails, the GKS 85 G Professional is an ideal partner for precise, guided cuts. Its high-performance motor with 2,200 W for cuts up to 85 mm makes it a good choice for hard jobs. Its precise cutting results are the outcome of the compatible Bosch guide rail system. The GKS 85 G Professional all

Artículo No. 5Z274186
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 65
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5000
Marca Bosch

Descripción

Sierra circular manual GKS 85, Con su gran potencia y sus carriles guía, la GKS 85 G Professional es la compañera ideal para cortes precisos y guiados. Su motor de alto rendimiento con 2.200 W para cortes de hasta 85 mm la convierte en una buena elección para trabajos duros. Sus resultados de corte precisos son el resultado del sistema de carriles guía compatible de Bosch. La GKS 85 G Professional permite una mejor visión constante de la línea de corte gracias a un deflector de virutas optimizado y un turbo soplador. Materiales diferentes como la madera maciza y productos derivados de la madera como OSB, contrachapado o MDF no pueden detener la sierra circular. Es compatible con el sistema de carriles guía de Bosch, así como con los sistemas de carriles guía de Mafell, Festool y Makita. Adaptador para aspiración de polvo (número de recambio 1 619 P01 627), Llave hexagonal WAF 5 (número de recambio 1 907 950 006), Guía paralela (1 608 190 007), 1 x hoja de sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)

Números de artículo

Artículo No. 5Z274186
EAN 3165140401906
UBB 500582687777
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060157A000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.