Sierras circulares
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
Sierras
Sierras circulares
3J127920
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
Bosch Sierra circular GKS 18V-57 G
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
3J127920
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
57
Profundidad de corte (45°) (mm)
42
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
57
Profundidad de corte (45°) (mm)
42
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Velocidad de giro en vacío (1/min)
3400
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672230
Model
GKS 18V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J127920
EAN
3165140781374
UBB
500649161535
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06016A2101