text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cepillo GHO40-82C-850W


Artículo No. B4495.000.010
Anchura 169
Altura 173
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 296
Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 3.2
Longitud de la suela (mm) 296
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 169
Altura 173
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 296
Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 3.2
Longitud de la suela (mm) 296
Profundidad de cepillado (mm) 0
Anchura de cepillado (mm) 82
Profundidad máx. de rebaje (mm) 24
Velocidad de giro en vacío (1/min) 14000
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 3200
Codigo SA 7318158880
Model GHO 40 - 82 C
Type Planer

Números de artículo

Artículo No. B4495.000.010
EAN 3165140305600
UBB 500505921097
UNSPSC 23101513
Artículo del fabricante nr 060159A760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.