Fresadoras y lijadoras
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Fresadoras y lijadoras
B4495.000.020
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
Bosch Cepillo GHO 40-82 C
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4495.000.020
Anchura
169
Altura
173
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
296
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
3.2
Longitud de la suela (mm)
296
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
169
Altura
173
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
296
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
3.2
Longitud de la suela (mm)
296
Profundidad de cepillado (mm)
0
Anchura de cepillado (mm)
82
Profundidad máx. de rebaje (mm)
24
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14000
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
7750
Codigo SA
84672199
Model
GHO 40 - 82 C
Type
Planer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4495.000.020
EAN
3165140619363
UBB
500619755332
UNSPSC
23101513
Artículo del fabricante nr
060159A76A