text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cortador de núcleo 100X310X430MM 8


Artikelnummer 5U380508
Tamaño nominal (mm) 100
Sistema de sujeción SDS-max
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Metal duro
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Con taladro central No
Sistema de sujeción de tallas Otro
Verpakt per 1

Specificaties

Tamaño nominal (mm) 100
Sistema de sujeción SDS-max
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Metal duro
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Con taladro central No
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 80
Marca Bosch
Codigo SA 82075010
Type Core Cutter Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5U380508
EAN 3165140145633
UBB 500648694361
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer F00Y145200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.