text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas M10-M40, 6/4, 10


Artículo No. 8O525867
Diámetro del eje (mm) 10
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 40.5
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Punta de centrado intercambiable No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 40.5
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Punta de centrado intercambiable No
Número de etapas de perforación 12
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Centro de punta de toro No
Marca Bosch
Type Step Drill

Números de artículo

Artículo No. 8O525867
EAN 3165140630283
UBB 500648830239
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587434
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.