text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas 4 12MM 6,0MM 66,5MM


Artículo No. 5R343427
Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable No
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro No
Material de corte HSS
Centro de punta de toro No
Marca Bosch
Type Step Drill

Números de artículo

Artículo No. 5R343427
EAN 3165140630191
UBB 500648690229
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587425
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.