text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas 4 12MM 6,0MM 66,5MM


Artículo No. 0Q682558
Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable No
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Centro de punta de toro No
Marca Bosch
Codigo SA 82079099
Type Step Drill

Números de artículo

Artículo No. 0Q682558
EAN 3165140107402
UBB 500648457090
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608597525
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.