text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas 4-12, 4, 6, 50


Artículo No. 2Y182158
Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos No
Ranura en espiral
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable No
Número de etapas de perforación 5
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Centro de punta de toro No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030

Números de artículo

Artículo No. 2Y182158
EAN 3165140666442
UBB 500648562279
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608588064
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.