text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták D340 4X78X119MM


Cikkszám 9A870156
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 4
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 78
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková dĺžka (mm) 119
Priemer vrtáka (mm) 4
Priemer šachty (mm) 4
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 78
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075060
Type Metal Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9A870156
EAN 3165140417983
UBB 500648852910
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608595679
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.