text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal D340 10X121X184MM


Artikelnummer 6P513731
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 121
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longitud total (mm) 184
Taladro de diámetro (mm) 10
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 121
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6P513731
EAN 3165140418096
UBB 500648736857
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608595690
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.