text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 9X81X125MM


Artikelnummer 1X975932
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075060
Type Metal Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1X975932
EAN 3165140520973
UBB 500648519394
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608585862
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.