text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Broca para metal 8X75X117MM


Numer artykułu 7A420380
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075060
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7A420380
EAN 3165140060912
UBB 500648757226
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608596731
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.