text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 7,5X69X109MM


Objednací číslo 3R158626
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Diámetro del eje (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075060
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R158626
EAN 3165140060905
UBB 500648596194
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608596726
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.