text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Broca para metal 6,3MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Artículo No. 3F673456
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Taladro de diámetro (mm) 6.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Descripción

La sierra de corona BiM Progressor tiene una vida útil 2 veces más larga que su predecesora. Ha sido rediseñada con Bi-Metal de Bosch con un 8% de aleación de cobalto para una mayor durabilidad. Además, tiene una banda dentada progresiva mejorada que permite cortes más rápidos. Utilice esta sierra para taladrar agujeros en madera, tabiquería seca, plásticos, metal, metal no ferroso y acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 3F673456
EAN 3165140907408
UBB 500673224258
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608577231
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.