text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 4,2X43X75MM


Artículo No. 3P460264
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 4.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Diámetro del eje (mm) 4.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3P460264
EAN 3165140290609
UBB 500648593043
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608595060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.