Brocas
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
Taladrar
Brocas
3K774377
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
Bosch Broca para metal 4,1X43X75MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3K774377
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
4.1
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
4.1
Diámetro del eje (mm)
4.1
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K774377
EAN
3165140521161
UBB
500648585205
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2608585881