Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
2H957403
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
Bosch Broca para metal 3.3MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2H957403
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6.35
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
36
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
3.3
Diámetro del eje (mm)
6.35
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
36
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Codigo SA
82075060
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H957403
EAN
3165140858779
UBB
500649180196
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2608577050