text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 3.0MM


Artículo No. 0S208441
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 72
Taladro de diámetro (mm) 3
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0S208441
EAN 3165140858786
UBB 500649179792
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608577048
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.