Avellanadores para madera
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
Accesorios
Avellanadores para madera
9D754701
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
Bosch Broca para metal 3,5X39X70MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9D754701
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
3.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
39
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Taladro de diámetro (mm)
3.5
Diámetro del eje (mm)
3.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
39
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
Sí
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Codigo SA
82075060
Type
Metal Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9D754701
EAN
3165140060820
UBB
500648857968
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2608596686