text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 3,5X39X70MM


Artículo No. 0X889508
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 3.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Diámetro del eje (mm) 3.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0X889508
EAN 3165140521499
UBB 500648470697
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608585914
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.