text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 2,3X27X53MM


Numéro d'article 6N655389
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 2.3
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 27
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 53
Taladro de diámetro (mm) 2.3
Diámetro del eje (mm) 2.3
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 27
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075060
Type Metal Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N655389
EAN 3165140474818
UBB 500648733474
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608585476
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.