text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Broca para metal 13,0MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Artículo No. 0W138666
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Descripción

La broca espiral HSS PointTeQ permite taladrar rápidamente en metal gracias a su diseño de punta PointTeQ. Es posible comenzar a taladrar de forma rápida y sencilla, ya que la punta autocentrante evita que se desplace. Debido a su mayor velocidad de perforación, se genera menos calor y desgaste. El diseño de la punta PointTeQ se mantiene afilado y garantiza una durabilidad continua. Esta broca es adecuada para taladrar agujeros de paso y agujeros piloto en acero aleado y no aleado, metales no ferrosos, acero fundido, hierro fundido y plásticos. El riesgo de rotura es bajo, especialmente en brocas de diámetro inferior a 6 mm, ya que la broca está fabricada con un cuerpo muy elástico. Su estriado recubierto de óxido negro proporciona una rápida evacuación de la viruta. La broca helicoidal HSS PointTeQ se fabrica según DIN 338. La broca es de tipo N (ángulo de estría) con una punta de 135 grados.

Números de artículo

Artículo No. 0W138666
EAN 3165140908078
UBB 500673237615
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608577298
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.