text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 11,2X94X142MM


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Artículo No. 7G537109
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 11.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 94
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.2
Diámetro del eje (mm) 11.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 94
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Descripción

La broca helicoidal HSS rectificada sirve para taladrar metal con la máxima precisión. La punta autocentrante de 135 grados de la broca combina el corte activo y el centrado perfecto sin desviación, proporcionando la máxima precisión. La punta dividida también elimina la necesidad de pretaladrar o perforar hasta 10 mm. Esta broca de precisión fabricada en HSS (acero rápido) permite una velocidad de perforación hasta un 40% más rápida y una presión de avance hasta un 50% menor que las brocas HSS con filo de cincel. Esta broca está diseñada para taladrar agujeros en acero aleado y no aleado, acero fundido, hierro fundido, hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos y plásticos duros. La broca helicoidal HSS rectificada se fabrica según DIN 338. La broca es de tipo N (ángulo de estría) con una punta de 135 grados y una tolerancia de diámetro de h8.

Números de artículo

Artículo No. 7G537109
EAN 3165140475365
UBB 500648770096
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608585531
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.