text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 10X87X133MM


Položka č. 3A225715
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075060
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3A225715
EAN 3165140521710
UBB 500648566155
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608585936
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.