text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 10,0MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Artículo No. 3W364967
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Descripción

Los datos detallados se documentan rápidamente y se pueden compartir con dispositivos remotos gracias a la aplicación Bosch Thermal App mediante conexión Bluetooth®. El termodetector proporciona un registro de temperatura, ofreciendo a los profesionales cinco modos diferentes para temperaturas de superficie y contacto complejas (con funcionalidad de tipo K integrada), cálculos de punto de rocío y puente térmico, y un modo de usuario para valores personalizados. Los profesionales pueden utilizar el termo detector en diversas aplicaciones, desde la determinación del riesgo de moho hasta la comprobación de puentes térmicos, así como para la medición precisa de contacto de superficies reflectantes, líquidos y temperatura directa del aire. Además de medir las temperaturas de superficie y de contacto, el sensor ambiental del GIS 1000 C Professional también supervisa rápidamente las condiciones del entorno para medir con precisión la temperatura ambiente y la humedad relativa, lo que permite una gama de aplicaciones aún más amplia. Su sencilla interfaz de usuario permite un manejo intuitivo y ofrece resultados de gran precisión en un amplio rango de medición.

Números de artículo

Artículo No. 3W364967
EAN 3165140907774
UBB 500673231675
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608577268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.