text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch broca metalica hss pointteq 8.5mm


Artículo No. 1O804975
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1O804975
EAN 6949509231499
UBB 500712249068
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608577534
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.