text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca Gris Plata 5 x 50 x 85mm


Artículo No. 7B098784
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 5
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7B098784
EAN 3165140187275
UBB 500648759461
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608597715
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.