text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca Forstner Negra/Transparente 8 x 400 mm


Artículo No. 9D451889
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 340
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 340
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Números de artículo

Artículo No. 9D451889
EAN 3165140099615
UBB 500512673475
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597195
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.