text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo Plus-5 dm 8.0 mm trabajo L 50 mm L 110 mm SDS-Plus 1 ud.

Numéro d'article
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No

Spécifications

Longitud total (mm) 110
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 48
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4996.080.115
EAN 3165140027809
UBB 500623562872
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 1618596172

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.