text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo Plus-5 dm 6.0 mm trabajo L 50 mm L 110 mm SDS-Plus 1 ud.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No

Especificaciones

Longitud total (mm) 110
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. B4996.060.115
EAN 3165140027748
UBB 500623561056
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 1618596166

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.