text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo Plus-5 dm 5.0 mm trabajo L 50 mm L 110 mm SDS-Plus 1 ud.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2

Especificaciones

Longitud total (mm) 110
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 38
Type Hammer Drill Bit

Descripción

La broca SDS plus-5 permite taladrar sin esfuerzo. Para un trabajo suave, la placa de metal duro está ranurada y lleva muescas que penetran más fácilmente en el material y evitan atascos en el hormigón. La punta de centrado Activeteq, que mantiene la broca en su sitio para conseguir un diámetro de orificio preciso, proporciona un guiado de la broca para arrancar fácilmente sin sacudidas ni desviaciones. Además, la tecnología de soldadura y endurecimiento AWB reduce las vibraciones durante la perforación para minimizar el esfuerzo del usuario. La broca está pensada para su uso en mampostería y hormigón. Para obtener resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el asentamiento del anclaje metálico. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones. Se fabrica en Alemania.

Números de artículo

Artículo No. B4996.050.115
EAN 3165140027724
UBB 500623559829
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 1618596164

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.