text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo 8X100X160MM


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an

Artículo No. 7E270370
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Contenido (piezas) 10
Type Drill Bit

Descripción

La broca SDS plus-3 ofrece durabilidad al taladrar en hormigón. Para evitar el desarrollo de calor, el diseño de 4 aristas de corte duras proporciona una eliminación eficaz del polvo para una mayor resistencia. Está fabricada con acero de alta aleación, que se produce con una tecnología de endurecimiento optimizada para soportar el desgaste. Para una resistencia adicional, los filos de corte dentados están fabricados con una mezcla de metal duro ideal controlada por Bosch. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrechas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.

Números de artículo

Artículo No. 7E270370
EAN 6949509210081
UBB 500512685685
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608831116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.