text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de martillo 6,5X400X460MM

Referência
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No

Especificações

Longitud total (mm) 465
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 94
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência B4996.065.460
EAN 3165140656726
UBB 500623562120
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608587830

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.