Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Técnica de diamante
Taladradoras
1D847228
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
Bosch Broca de diamante GDB 180 WE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1D847228
Anchura
108
Altura
294
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
481
Consumo nominal (W)
2000
Peso de la máquina (kg)
5.2
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
108
Altura
294
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
481
Consumo nominal (W)
2000
Peso de la máquina (kg)
5.2
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min)
3
Velocidad en carga 2ª marcha (1/min)
900
Diámetro máx. del taladro sacanúcleos húmedo en hormigón sin aspiración (mm)
180
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
180
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
900
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
2800
Marca
Bosch
Model
GDB 180 WE
Type
Diamond Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D847228
EAN
3165140764896
UBB
500512652263
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
0601189800