text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de diamante 60X35MM

Artículo No. 6G485049
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 60
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No

Especificaciones

Longitud total (mm) 35
Taladro de diámetro (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 60
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6G485049
EAN 3165140577809
UBB 500648719119
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587128
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.