text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch broca cyl9 multcnstr 14x150x200


Artículo No. 8O646756
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Taladro de diámetro (mm) 12
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Multi-Construction Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8O646756
EAN 4059952596556
UBB 500573570016
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608901487
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.